281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LQ3T31) SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷


3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC CADデータあり
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイド ポート数3
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC CADデータあり
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3 使用流体空気 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
継手種類ユニオンティ
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

カードモータ LAT3 SMC CADデータあり
・リニアモータを使い、搬送・押当て測長システムを小型化 ・厚さ:9mm、質量:130g(ストローク10mm時) ・繰返し位置決め精度:±5μm ・押当て測長精度:±10μm
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3T~) SMC CADデータあり
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

LQ1T3132-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3132) SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷


・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

LQ1T313B-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T313B SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷

LQ1T313A-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T313A SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷

チューブ交換(脱着)が容易 コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減 2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


LQ1T3133-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3133) SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


3ポートソレノイドバルブ VT315 SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VVT320,VVT321
ポート数3 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315) SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ITV2050-31T3N ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3N) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷




ITV2050-31T3BL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3BL3) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷




ITV2050-31T2CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2CL4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2030-31T2BS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2BS4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷





3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC CADデータあり
ポート数3 使用流体空気 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)


  • おすすめ人気ランキング
  • gt3