289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ITV3050-11T4L ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-11T4L) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷




電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-04 SMC CADデータあり
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)





ITV1050-33T2L4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33T2L4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷







ITV2030-31T3L4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T3L4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷


ITV2030-01T2L4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01T2L4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷



L Series(LQ3T4A) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)




LQ1T4B-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4B) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷


LQ1T4A4B-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4A4B) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷

LQ1T4B4A-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4B4A) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷

L Series(LEFB40T8S) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W サイズ(mm)40 モータ配置(-) 上折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

駆動方式ベルト モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

駆動方式ベルト モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6918種類の商品があります)


2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM710-~) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)