307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

MDBT50-10Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-10Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

クランプシリンダ (CK1~) SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
1個
759 税込835
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

MDBT50-17Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-17Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)17 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2T50) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KT~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式センタトラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具センタトラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)



1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

CA2KT50-115 CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KT50) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

MDBT50-183Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT50-183Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)183 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MBKT50) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CKZT - パワークランプシリンダ(CKZT50) SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムースシリンダ CG1YT SMC CADデータあり
・低速域でのスティックスリップ低減 ・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠) ・両方向作動でも低摺動を実現 ・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造) ・標準品と取付互換
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWT50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

MDBT50-136Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-136Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)136 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

MDBT50-135Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-135Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)135 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CKZT5 SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

CL1 Series(CL1T~) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

MDBT50-1610Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT50-1610Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)1610 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷

MDBT50-1300Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT50-1300Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)1300 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷

CDA2T50-155Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-155Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)155 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷


MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBT50) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CV3KT50-100-1 CV Series(CV3KT50) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)100 作動方式複動 リード線取出方法(-) グロメット クッション(-) 両側クッション付 バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル 通電押引(-) 通電押出し形 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
1個
28,980 税込31,878
26日以内出荷

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT50) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (1821種類の商品があります)

C96KT50-136C ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KT50 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

MDBT50-190Z-N MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-190Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)190 作動方式複動片ロッド 付属品(N) 揺動受け金具 クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

MDBT50-125NZ MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-125NZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CA2KWT50) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C96 Series(C96ST50) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連キーワード