218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC CADデータあり
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) SMC CADデータあり
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T6 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2T6) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)



CDU6-10T-M9BVS フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-10T SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)10 作動方式(T) 引込み単動形 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-10T SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)6 シールなし 管接続口径R1/4 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種両口チーズユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷


チューブ交換(脱着)が容易 コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減 2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.74MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ストローク標準ストローク 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと) 給油無給油 ロッド先端ねじおねじ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

真空パッド ZP3-T SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

Z Series(ZP3-T16) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~) SMC CADデータあり
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

真空パッド ZP2-T SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)


フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU6-~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)


CD Series(CDJ2B6) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF6~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)


冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU6~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.37MB) 取扱説明書(1.99MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (517種類の商品があります)

Z Series(ZP3-T06) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
849 税込934
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

10 Series(10-KQ2T) SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


Z Series(ZP3-T10) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)


洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012~) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011V-~) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDTB SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)