カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(175)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(13)
- ニッサン(950)
- 三木プーリ(677)
- Panasonic(パナソニック)(533)
- イチネンTASCO(517)
- ホンダ(187)
- ミドリ安全(162)
- スバル(136)
- スズキ(108)
- 潤工社(105)
- YAGEO(100)
- YAMAHA(ヤマハ)(87)
- Kawasaki(74)
- CKD(73)
- MAZDA(マツダ)(71)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(63)
- オカムラ(岡村製作所)(60)
- TRUSCO(59)
- イトーキ(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ta4」の検索結果

ロック付シリンダ (CNG~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT-A~)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-85Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)85クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-70Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)70
ファインロックシリンダ(CDLG1T~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-50JZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-225Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)225
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA40-225Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)225クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
ファインロックシリンダ CDLG1TA40
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DNTA
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ファインロックシリンダ CLG1T
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷から16日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
CH Series(CHSDTA40)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DNTA
SMC¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ファインロックシリンダ(CLG1T~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1TA40
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)750タイプ(A) 無給油/エアクッションポートねじの種類(-) Rc
CH Series(CHSDTA40TF)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個9日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
CH Series(CHSGTA40)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1TA40TN)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック)ストローク(mm)125タイプ(A) 無給油/エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTシリンダ追記号(-) ジャバラなし
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1TA
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDTA40TF
SMC¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)60クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下