112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CHSGTC32-50A CH Series(CHSGTC32) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 チューブ内径(Φmm)32 クッション(-) 両側クッション付 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(A) ナット付 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32NTC) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(NT) 取付形状T 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32DNTC) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(NT) 取付形状T 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(D) ストレート
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (592種類の商品があります)

ストローク(mm)500 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)125 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

LEY63LNTC-300PM 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63LNTC SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

ストローク(mm)400 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)160 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)125 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)100 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

ストローク(mm)410 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)160 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10TC) SMC CADデータあり
給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 配線方式(S)配列指定
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)






JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2HTC~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(H) ステンレス:14MPa
1個
26,980 税込29,678
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FTC~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ(F) ステンレス:7MPa
1個
25,980 税込28,578
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GTC~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
25,980 税込28,578
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2ETC~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa
1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWTC32B) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa ナット(-) ロッド先端ナットなし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
41,980 税込46,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FTC32B) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CH Series(CHDSGTC32) SMC CADデータあり
ストローク(mm)150 チューブ内径(Φmm)32 クッション(-) 両側クッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
35,980 税込39,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
28,980 税込31,878
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa)  CH2FT SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ETC32B) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC32B) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリーズ(G) 鉄 14 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CHD2FWTC32B-60 CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWTC32B) SMC CADデータあり
ストローク(mm)60 チューブ内径(Φmm)32 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなし オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
42,980 税込47,278
30日以内出荷