カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(941)
- FA担当者のオススメ新商品(49)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(97)
- タンガロイ(27)
- 東海キャスター(25)
- 潤工社(16)
- CONDOR(山崎産業)(14)
- TERADA(寺田電機製作所)(14)
- サンドビック(12)
- TOKIO(藤沢工業)(12)
- イスカル(11)
- ノーブランド(11)
- 住友電工ハードメタル(11)
- CKD(10)
- 東洋バルヴ(10)
- 三菱マテリアル(8)
- アサヒ衛陶(7)
- ワルター(6)
- アズワン(5)
- 京セラ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(785)
「tf-n」の検索結果
特価

Z Series(ZPY13)
SMC¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド ZPY16
SMC¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1TFN160)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TF~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1TFN125)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1WT
SMC¥61,980税込¥68,1781個14日以内出荷から25日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TFN125TF
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド形式(N) 無給油タイプねじの種類(TF) G材質(チューブ)(F) 鉄
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1TFN125TN)
SMC¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)600タイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TN) NPT材質(チューブ)(F) 鉄
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WTFN125)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッドタイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1TFN140)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WTFN125
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)150形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CX2N25TF)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25形式(N) 無給油タイプシリンダー(-) オートスイッチなしポートねじの種類(TF) G 1/8
パワークランプシリンダ CKZ2Nシリーズ CKZ2N63TF
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動スイッチ(T) TURCKアーム開度105degアーム位置(L) 左ポート接続口径【シリンダ】(TF) G
パワークランプシリンダ CKZ2Nシリーズ CKZ2N50TF
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動スイッチ(P) P&Fアーム開度120degポート接続口径【シリンダ】(TF) G
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N80TF)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動シリンダポート(TF) G
CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N63TF)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動シリンダポート(TF) G
バルブ付エアシリンダ (CV3TFN80-350-2-B~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)350作動方式複動
スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N25TF
SMC¥32,980税込¥36,2781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付形式(N) 無給油タイプクッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付)ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDPX2N25TF
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付形式(N) 無給油タイプポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥8,118~税込¥8,930~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥6,291~税込¥6,920~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~)
SMC¥7,020~税込¥7,722~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~)
SMC¥7,974~税込¥8,771~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)
SMC¥7,020~税込¥7,722~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
...