曜日別特売

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1TFN125)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1TFN125) - SMC
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(F) 鉄
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39494026CS1TFN125-110110
¥48,510
¥44,980
¥49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39494035CS1TFN125-120120
¥48,510
¥44,980
¥49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39494044CS1TFN125-140140
¥48,510
¥44,980
¥49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39494053CS1TFN125-145145
¥48,510
¥44,980
¥49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39494062CS1TFN125-80J80
¥50,600
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45196077CS1TFN125-2525
¥46,420
¥41,980
¥46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
45196086CS1TFN125-430430
¥62,370
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
45196095CS1TFN125-480480
¥62,370
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
45196104CS1TFN125-8080
¥46,420
¥41,980
¥46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする