ポート数2
使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
ポート数2
使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
ポート数2
使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
ポート数2
管接続口径Rc1 1/4
ねじの種類Rc
使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
ポート数2
使用流体水・油
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W
→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)
→5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠
難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数2
定格電圧(V)DC24
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数2
使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
ねじの種類Rc
ポート数2
使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
ポート数2
ねじの種類Rc
使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
ポート数2
使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3)
・コイル温度上昇低下
ポート数2
ポート数2
ねじの種類Rc
使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
ポート数2
管接続口径Rc2
ねじの種類Rc
使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
ポート数2
使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
ねじの種類Rc
管接続口径Rc1 1/2
ポート数2
使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
関連キーワード