チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(TN) NPT
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動・片ロッド
リード線(m)-
オートスイッチ追記号-
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
配管形式(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類(TN) NPT
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.79MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.79MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
タイプ(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)230
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(TN) NPT
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥13,980
税込¥15,378
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
クッション(-) 両側クッション付
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(TN) NPT
マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動
ストローク(mm)230
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(TN) NPT
ロッド先端ねじ(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
ねじの種類(TN) NPT
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(TN) NPT
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) オプションなし
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.79MB)
オートスイッチ有無有
チューブ内径(Φmm)250
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
作動方式複動・片ロッド
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)100
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
仕様-
取付支持形式2山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
コネクタ形状-
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
仕様-
取付支持形式2山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.79MB)
オートスイッチ有無有
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
ジャバラ(-) ジャバラなし
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)140
シリンダストローク(mm)230
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)230
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)180
シリンダストローク(mm)230
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(-) Rc
耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110
材質(チューブ)(-) 鉄
1個
¥109,800
税込¥120,780
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)230
作動方式複動片ロッド
材質(-XC6) 材質ステンレス鋼
形式(N) 無給油タイプ
ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
1個
¥59,980
税込¥65,978
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180
シリンダストローク(mm)230
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) 鉄
ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付
追記号(A) ロッド先端ナット付
1個
¥99,980
税込¥109,978
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)230
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
関連キーワード
1
2
次へ