878件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5TZ1) SMC CADデータあり
リード線取出方法(T) コンジットターミナル ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B32-5TZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)5 作動方式(T) 単動 : 引込み リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B25-5TZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)5 作動方式(T) 単動 : 引込み 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M ねじ
1個
7,398 税込8,138
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A25-5TZ) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B12-5TZ) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A32-5TZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)5 作動方式(T) 単動 : 引込み 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
7,798 税込8,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B40-5TZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)5 作動方式(T) 単動 : 引込み 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B20-5TZ) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B16-5TZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)5 作動方式(T) 単動 : 引込み 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M ねじ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A40-5TZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CDQ2A20-5TZ-M9NV CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A20-5TZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)5 作動方式(T) 単動 : 引込み リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M ねじ オートスイッチ種類M9NV オートスイッチ追記号(-) 2 pcs
1個
9,898 税込10,888
14日以内出荷

CM2B32-5TZ CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CM2B32-5TZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)5 作動方式(T) 単動引込み ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,898 税込6,488
18日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
18日以内出荷

MDUB25-10TZ-M9BAS プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-10TZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)10 作動方式(T) 単動引込み形 リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ ロッド先端ねじ(-) めねじ オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10TZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)10 作動方式単動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 ボディオプションロッド先端めねじ 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-20TZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A25-10TZ) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B25-75TZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)75 作動方式(T) 単動引込み ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
6,998 税込7,698
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B25-30TZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)30 作動方式(T) 単動引込み ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2U25-75TZ-NW-M9BW CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2U25-75TZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)75 作動方式(T) 単動引込み ねじの種類(-) Rc リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント 揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷

CDM2U25-100TZ CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2U25-100TZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)100 作動方式(T) 単動引込み ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
9,598 税込10,558
18日以内出荷

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B25-10TZ) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A50-20TZ) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-20TZ) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-10TZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)10 作動方式(T) 単動 : 引込み 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CDQ2B50-7TZ CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-7TZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)7 作動方式(T) 単動 : 引込み 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A50-10TZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)10 作動方式(T) 単動 : 引込み 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-15TZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)15 作動方式(T) 単動 : 引込み 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2 pcs
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC CADデータあり
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3 使用流体空気 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

関連キーワード