27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。
1袋(2個)
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

ブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。 形状ブランチ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
7,598 税込8,358
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ユニオンワイ (KRU~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。 形状ユニオンワイ
1袋(10個)
7,798 税込8,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U08 SMC CADデータあり
1袋(2個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。
1袋(2個)
5,598 税込6,158
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)


ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
579 税込637
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。 形状ブランチエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)





KQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。
1袋(2個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途直角方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。
1袋(2個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
859 税込945
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




関連カテゴリ