カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(49)
  • MAZDA(マツダ)(3,485)
  • 大阪魂(347)
  • エスコ(259)
  • エレコム(203)
  • StarTech.com(199)
  • 住友電工ハードメタル(182)
  • 冨士精密(173)
  • TRUSCO(163)
  • サンワサプライ(160)
  • BUFFALO(バッファロー)(142)
  • CONDOR(山崎産業)(124)
  • Panasonic(パナソニック)(104)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(102)
  • ダイヘン(98)
  • ネグロス電工(86)
  • RS PRO(85)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(84)
  • INAX(LIXIL)(83)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)

「u」の検索結果

関連キーワード
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC

    ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

    SMC(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
  • ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC

    ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

    SMC
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
  • 真空パッド (ZPT32U~) SMC

    真空パッド (ZPT32U~)

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • ユニオンワイ KQB2U SMC

    ユニオンワイ KQB2U

    SMC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ユニオンワイ
  • VQ Series(VQ110U-~) SMC

    VQ Series(VQ110U-~)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    抜群の高速で安定した応答性と長寿命:ON:3.5ms,OFF:2ms、バラツキ精度±1ms(ランプ・サージ電圧保護回路付、供給圧力0.5MPaの値) 準標準仕様:外部ノンリーク、ラッチング、マイナスコモン、ACノーマルオープン、真空 小形でしかも大流量:ボディ幅9.8mm C:0.055 dm3/(s・bar) (標準、高圧タイプ)C:0.14 dm3/(s・bar) (大流量タイプ)
    ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ
  • 真空パッド (ZPY13U~) SMC

    真空パッド (ZPY13U~)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(バーブ継手付)
  • ユニオンワイ KQG2U SMC

    ユニオンワイ KQG2U

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • 真空パッド (ZPT25U~) SMC

    真空パッド (ZPT25U~)

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPR16U~) SMC

    真空パッド (ZPR16U~)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • 真空パッド (ZPR10U~) SMC

    真空パッド (ZPR10U~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • 異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC

    異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

    SMC
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
  • 真空パッド (ZPT10U~) SMC

    真空パッド (ZPT10U~)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC

    ユニオンワイ KQ2U インチサイズ

    SMC
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 真空パッド (ZPT02U~) SMC

    真空パッド (ZPT02U~)

    SMC
    849税込934
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPR32U~) SMC

    真空パッド (ZPR32U~)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • 真空パッド (ZPT16U~) SMC

    真空パッド (ZPT16U~)

    SMC
    979税込1,077特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPR04U~) SMC

    真空パッド (ZPR04U~)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • V Series(VM130U) SMC

    V Series(VM130U)

    SMC
    709税込780特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 真空パッド (ZPR20U~) SMC

    真空パッド (ZPR20U~)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • 真空パッド (ZPT08U~) SMC

    真空パッド (ZPT08U~)

    SMC
    3,198税込3,518特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC

    ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

    SMC
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。
  • 真空パッド (ZPT06U~) SMC

    真空パッド (ZPT06U~)

    SMC
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    408税込449特価
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U6 SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U6

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • 異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC

    異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ

    SMC
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径ユニオンワイ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U5 SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U5

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • AS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ SMC

    AS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    仕様オーダーメイド仕様:(-) なしロックナット(J) ロックナット丸形
  • 直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-SN~) SMC

    直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-SN~)

    SMC
    4,798税込5,278特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
    用途使用流体:空気・水サイズ30タイプ大流量タイプ材質(シール)NBRオリフィス径(Φmm)7.1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水
  • 4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121U SMC

    4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121U

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
  • CRBU2WU/CDRBU2WU-Z - ロータリアクチュエータ/角度調整付フリーマウントタイプ(CRBU2WU20) SMC

    CRBU2WU/CDRBU2WU-Z - ロータリアクチュエータ/角度調整付フリーマウントタイプ(CRBU2WU20)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    サイズ20(W) 両軸一面取磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)

    SMC(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • CD Series(CDRBU2WU15) SMC

    CD Series(CDRBU2WU15)

    SMC
    15,980税込17,578特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU20 SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU20

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-2~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-2~)

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)20
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-5~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-5~)

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)20
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-30~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-30~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30
  • フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ  (CRBU2~) SMC

    フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRBU2~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。 ・軽量12%削減。 ・6通りの直接取付が可能。 ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。