カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,178)
  • メカニカル部品(83)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(31)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,704)
  • ニッサン(1,326)
  • オカムラ(岡村製作所)(798)
  • BIGM(丸山製作所)(742)
  • メディアカバーマーケット(451)
  • RS PRO(423)
  • MAZDA(マツダ)(355)
  • BUFFALO(バッファロー)(218)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(215)
  • ダイヤトレンド(214)
  • Panasonic(パナソニック)(208)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(207)
  • (205)
  • エレコム(195)
  • ホンダ(195)
  • ダイヘン(187)
  • StarTech.com(177)
  • 旭計器工業(177)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(154)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u2」の検索結果

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5,263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LQ1U - ユニオン(LQ1U2A) SMCLQ1U - ユニオン(LQ1U2A)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
形状ユニオン
標準形エアシリンダ(丸形) CM2U2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2U2SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U2~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U2~)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U2 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U2SMC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
L Series(LQ3U2A) SMCL Series(LQ3U2A)SMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
L Series(LQ2U2A) SMCL Series(LQ2U2A)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
LQ1U - ユニオン(LQ1U2A21) SMCLQ1U - ユニオン(LQ1U2A21)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
形状ユニオン仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(21) ミリ:6 x 4
LQ1U - ユニオン(LQ1U2C) SMCLQ1U - ユニオン(LQ1U2C)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
形状ユニオン
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)SMC(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U2C2B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U2C2BSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U2C2A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U2C2ASMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
LQ1U - ユニオン(LQ1U2A2C) SMCLQ1U - ユニオン(LQ1U2A2C)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
形状ユニオン仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(2C) ミリ:3 x 2
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U2C SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U2CSMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付チューブサイズ(インチ)1/8×0.086継手種類ユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U2B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U2BSMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付チューブサイズ(インチ)3/16×1/8継手種類ユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U2B2A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U2B2ASMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2W10) SMCCRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2W10)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(W) 両軸一面取サイズ(mm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U2C21 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U2C21SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(21) ミリ:6 x 4
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U2A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U2ASMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
サイズ【レジューシング】基準チューブサイズ(インチ)1/4×5/32継手種類ユニオン
CRBU2WU/CDRBU2WU-Z - ロータリアクチュエータ/角度調整付フリーマウントタイプ(CRBU2WU20) SMCCRBU2WU/CDRBU2WU-Z - ロータリアクチュエータ/角度調整付フリーマウントタイプ(CRBU2WU20)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
サイズ20(W) 両軸一面取磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM Series(CM2U25) SMCCM Series(CM2U25)SMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U2C2A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U2C2ASMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2A) インチ:1/4 x 5/32
フリーマウントシリンダ  CDU20 SMCフリーマウントシリンダ CDU20SMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U2A2B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U2A2BSMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
フリーマウントシリンダ  CDU25 SMCフリーマウントシリンダ CDU25SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU20 SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CU20SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
20-CDU20 SMC20-CDU20SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-80~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-80~)SMC
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U25 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U25SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U2C22 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U2C22SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
CD Series(CDU20) SMCCD Series(CDU20)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-80~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-80~)SMC
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...