カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- オムロンソーシアルソリューションズ(66)
- YAMAHA(ヤマハ)(27)
- 重松製作所(16)
- MAZDA(マツダ)(12)
- エレコム(11)
- omron(オムロン)(9)
- アムトランス(7)
- シャープ(5)
- TRUSCO(5)
- ニチコン(5)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
- 大阪魂(5)
- 日東工業(4)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- StarTech.com(4)
- JAPANNEXT(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- オーム電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「u2w」の検索結果

CRBU2WU/CDRBU2WU-Z - ロータリアクチュエータ/角度調整付フリーマウントタイプ(CRBU2WU20)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から18日以内出荷サイズ20軸(W) 両軸一面取磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2W10)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から9日以内出荷軸(W) 両軸一面取サイズ(mm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRBU2W1~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。 ・軽量12%削減。 ・6通りの直接取付が可能。 ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。 ・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2-Z、CDRBU2WU-Z)
フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRBU2W30-~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。 ・軽量12%削減。 ・6通りの直接取付が可能。 ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。 ・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2-Z、CDRBU2WU-Z)
フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRBU2~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。 ・軽量12%削減。 ・6通りの直接取付が可能。 ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
CRBU2WU/CDRBU2WU-Z - ロータリアクチュエータ/角度調整付フリーマウントタイプ(CRBU2WU10)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ10軸(W) 両軸一面取磁石内蔵有無(-) 磁石なし
フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRBU2WU1~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。 ・軽量12%削減。 ・6通りの直接取付が可能。 ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。 ・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2-Z、CDRBU2WU-Z)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WU20
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WU25)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から17日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WU20)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ
SMC¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷通信ケーブル(JXC-W2A-C)とUSBケーブル(LEC-W2-U)のセット品です。用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルセット内容JXC-W2A-CとLEC-W2-U
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥9,261~税込¥10,187~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥3,598~税込¥3,958~1袋(5個)ほか当日出荷から12日以内出荷用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)