曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WU20

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WU20 - SMC
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動両ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23103737CDM2WU20-100AZ100(A) エアクッション
¥10,180
¥8,798
¥9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23103746CDM2WU20-100AZ-M9BAL100(A) エアクッション
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
23103755CDM2WU20-100AZ-M9BAL-XC6100(A) エアクッション
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
23103764CDM2WU20-100Z-M9BZS100(-) ラバークッション
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23103773CDM2WU20-15Z-M9BWLS15(-) ラバークッション
¥11,000
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23103807CDM2WU20-50AZ-M9BL50(A) エアクッション
¥16,340
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23103789CDM2WU20-25Z-M9BW25(-) ラバークッション
¥14,190
取扱い終了
返品不可
23103798CDM2WU20-25Z-M9BWL25(-) ラバークッション
¥14,850
取扱い終了
返品不可
23103816CDM2WU20-75Z-M9BL75(-) ラバークッション
¥14,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする