カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- UDトラックス(2,722)
- NAKANO(277)
- SIEMENS(50)
- オカムラ(岡村製作所)(45)
- 三菱電機(30)
- KTC(28)
- マクセル(25)
- ホンダ(19)
- MAZDA(マツダ)(17)
- ニッサン(15)
- イトーキ(14)
- ワルター(11)
- azbil(旧:山武)(9)
- Canon(8)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
- TRUSCO(6)
- KEMET(6)
- ELPA(5)
- ブランドをもっと見る
「ud3」の検索結果

プレートシリンMUシリーズ (MUD~)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUD32)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/プレート形 CQUD3
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から10日以内出荷幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較)) 全長:最大15%短縮 容積:最大18%減少 質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較) 4方向からオートスイッチの取付可能。 スイッチのはみ出しがありません。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
プレートシリンMUシリーズ (MDUD32-~)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)チューブ内径(Φmm)32
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUD32
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
プレートシリンダ MDUD3
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)チューブ内径(Φmm)32作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUD32)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
プレートシリンダ MUD32
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個10日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。チューブ内径(Φmm)32作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端形状(M) おねじ
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUD32TN)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ
MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUD32)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじロックアップの方向(B) 後退方向ロック
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUD32TN)
SMC¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUD32TF
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(M) おねじ
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S3V
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S3V
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応
ロック付プレートシリンダ (M~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)作動方式複動片ロッド
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUD32
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類A79Wオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロックアップの方向(B) 後退方向ロック
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
S Series(SY7200)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷定格電圧(V)(5)DC24切換方式(2)2位置ダブルポート数5シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
S Series(SY7100)
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から15日以内出荷切換方式(1)2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
S Series(SY7300)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷ポート数5シール方式(0)弾性体シール使用流体空気コイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気