曜日別特売

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUD32

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUD32 - SMC
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23330038MDUD32-10DMZ-M9BW10
¥16,560
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23330047MDUD32-20DMZ-A93Z20
¥15,350
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23330056MDUD32-30DZ30
¥10,840
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
23330065MDUD32-45DMZ-A93ZS45
¥13,530
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23330074MDUD32-50DMZ-M9NWVL50
¥18,760
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23330083MDUD32-75DMZ-M9BL75
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする