カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
絞り込み
ブランド
- SMC
- RS PRO(452)
- WURTH ELEKTRONIK(257)
- TRACO POWER(131)
- フエニックス・コンタクト(89)
- Murata Power Solutions(49)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(44)
- EPCOS(42)
- BOURNS(38)
- UNION(ユニオン)(23)
- シュナイダーエレクトリック(22)
- AMPHENOL(21)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- 日本モレックス(molex)(18)
- SIEMENS(17)
- FINDER(14)
- ZF CHERRY(13)
- XP POWER(12)
- ブランドをもっと見る
「ul40」の検索結果

プレートシリンMUシリーズ (MUL~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
プレートシリンMUシリーズ (MDUL40-~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)チューブ内径(Φmm)40
プレートシリンダ MDUL4
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)チューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ/プレート形 CQUL4
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個10日以内出荷幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較)) 全長:最大15%短縮 容積:最大18%減少 質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較) 4方向からオートスイッチの取付可能。 スイッチのはみ出しがありません。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ロック付プレートシリンダ (M~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)作動方式複動片ロッド
MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUL40TF)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) めねじロックアップの方向(F) 前進方向ロック
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUL40TN
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUL40)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUL40
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックアップの方向(B) 後退方向ロック
30_SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY9540)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から22日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットmmコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
30-SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcパイロット方式(-) 内部パイロット