SMC
MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUL40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックアップの方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39041004
MDLUL40-150D-F
CADデータダウンロード
150
(F) 前進方向ロック
¥
36,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39041013
MDLUL40-300D-B-M9BWL
CADデータダウンロード
300
(B) 後退方向ロック
¥
48,570
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください