曜日別特売

薄形シリンダ/プレート形 CQUL4

薄形シリンダ/プレート形 CQUL4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUL4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUL4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUL4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUL4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUL4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUL4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUL4 - SMC

幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較))
全長:最大15%短縮
容積:最大18%減少
質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較)
4方向からオートスイッチの取付可能。
スイッチのはみ出しがありません。

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53978583CQUL40-100100
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978592CQUL40-100M100
13,150
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978601CQUL40-10-A93L10
13,970
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978617CQUL40-10-M9BVL10
17,050
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978626CQUL40-10-M9BWVL10
17,380
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978635CQUL40-10-M9NWL10
16,720
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978644CQUL40-15-M9BS15
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978653CQUL40-20-M9BWVM20
17,380
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978662CQUL40-2525
10,400
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978671CQUL40-3030
10,560
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978687CQUL40-30-A9330
13,970
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978696CQUL40-30-M9BW30
16,720
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978705CQUL40-55
9,740
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978714CQUL40-5050
11,220
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978723CQUL40-50-M9BL50
17,490
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978732CQUL40-50-M9NWL50
18,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978741CQUL40-5M5
10,010
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする