MU Series(MUL40)

MU Series(MUL40) - SMCMU Series(MUL40) - SMCMU Series(MUL40) - SMCMU Series(MUL40) - SMCMU Series(MUL40) - SMCMU Series(MUL40) - SMCMU Series(MUL40) - SMCMU Series(MUL40) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端形状
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41041245MUL40-5DZ5(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
41041254MUL40-15DZ15(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
¥10,340
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
41041263MUL40-15DMZ15(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
¥10,340
¥9,498
¥10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041272MUL40-40DMZ40(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041288MUL40-50DZ50(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041297MUL40-20SZ20(S) 単動押出し形(-) ロッド先端めねじ
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041306MUL40-50DMZ50(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041315MUL40-75DZ75(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
¥12,320
¥10,980
¥12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041324MUL40-150DZ150(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041333MUL40-180DMZ180(D) 複動形(M) おねじ
¥16,450
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041342MUL40-200DMZ200(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
¥16,450
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45209228MUL40-250DMZ250(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45209237MUL40-255DZ255(D) 複動形(-) めねじ
¥19,750
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
45209246MUL40-275DMZ275(D) 複動形(M) おねじ
¥19,750
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする