カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(521)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(260)
- マルゼン[厨房機器](109)
- XP POWER(48)
- プラス[家具](34)
- ノーブランド(32)
- ジョー・プリンス竹下(32)
- TRUSCO(29)
- メディアカバーマーケット(25)
- CKD(24)
- アズワン(20)
- Festo(18)
- 東洋国際(18)
- RS PRO(17)
- コマツ(16)
- 日栄インテック(15)
- ParkerTAIYO(14)
- ホンダ(13)
- uni(三菱鉛筆)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「us10」の検索結果

ソフトポリウレタンチューブ
SMC(7件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1巻当日出荷から4日以内出荷狭い場所での配管が可能。極軟質最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
真空パッド (ZP1~)
SMC(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZPT32U~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT20U~)
SMC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT10U~)
SMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPR10U~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(バルブマニホールド)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減適合バルブ出力接続負荷:DC24V、1.5W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(SMC製)タイプ出力形式デジタル規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67コネクタ接続:バルブマニホールド/ポート数:32点周囲温度(℃)-10~55アンテナ通信用:無線アダプタRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧範囲(V)US1・US2電源:DC24±10%
無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減形式デジタル規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67電波形式(拡散)周波数ホッピング方式(FHSS)周囲温度(℃)-10~55アンテナ通信用:無線アダプタRoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(GHz)2.4 5~79または15~79ch
無線システム EXW1 Series 小型無線ベース
SMC¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減仕様IPアドレス設定:マニュアル/BOOTP DHCP、無線通信アンテナ:無線アダプタ適合プロセス占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11520点/11520点(1440byte/1440byte質量(g)150規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67通信方式TCP/IP、UDP/IPインターフェースコネクタ:M12通信方法前二重/半二重周囲温度(℃)動作時:-10~50プロトコル通信:Modbus TCP, SLMP通信速度10Mbs/100BASE-TX)RoHS指令(10物質対応)対応データ形式バイナリ、バイナリ/ASCII消費電流内部:100mA以下(無線アダプタを接続した場合、150mA以下)定格電圧範囲(V)US1(制御用)電源:DC24±10%Webサーバ機能対応伝送媒体(ケーブル)標準Ethernetケーブル(CAT5以上、100BASE-TX)
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から20日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-10F1)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
...