無線システム EXW1 Series 小型無線ベース
・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応
・耐ノイズ性
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
・通信ケーブル不要
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
・FA環境における通信の安定性を実現
・小型・軽量(EXW1)
体積:約81%削減、質量:約79%削減
- 仕様
- IPアドレス設定:マニュアル/BOOTP DHCP、無線通信アンテナ:無線アダプタ
- 適合
- プロセス占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11520点/11520点(1440byte/1440byte
- 質量(g)
- 150
- 規格
- CE/UKCAマーキング
- 保護構造
- IP67
- 通信方式
- TCP/IP、UDP/IP
- インターフェース
- コネクタ:M12
- 通信方法
- 前二重/半二重
- 周囲温度(℃)
- 動作時:-10~50
- プロトコル
- 通信:Modbus TCP, SLMP
- 通信速度
- 10Mbs/100BASE-TX)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- データ形式
- バイナリ、バイナリ/ASCII
- 消費電流
- 内部:100mA以下(無線アダプタを接続した場合、150mA以下)
- 定格電圧範囲(V)
- US1(制御用)電源:DC24±10%
- Webサーバ機能
- 対応
- 伝送媒体
- (ケーブル)標準Ethernetケーブル(CAT5以上、100BASE-TX)
- 内容量
- 1個
関連資料:カタログ(23.81MB)取扱説明書:取扱説明書(2.78MB)
注意
※無線アダプタと組み合わせて使用する無線氏sてむのベースとなります。ご使用の際は、無線アダプタ及び無線アダプタ用ケーブルを別途手配ください。※防水キャップ(M12用)が1個付属されます。
※DINレール取付の際は、DINレールアダプタを別途手配ください。
※DINレールはお客様でご用意ください。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ

























