219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド (ZP1~) SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)


真空パッド (ZP3~) SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

真空パッド (ZP2~) SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個ほか
589 税込648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

真空パッド ZP2-B SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

真空パッド (ZP50~) SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

真空パッド (ZP40~) SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 SMC CADデータあり
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ねじの種類Rc 口径1/2
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

真空パッド ZP2-0 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.24MB)
1袋(5個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 接続口径1/4 オリフィス径(Φmm)5 絶縁種別(コイル)B種 材質(ボディ)C37 弁形式N.C.
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

スイベルロングエルボ (KFW~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。 方向決め可能なロングスイベルタイプ、立体配管可能。
1袋(10個)
7,898 税込8,688
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.74MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

マルチコネクタ SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (607種類の商品があります)


VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

スイベルエルボ (KFV-~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。
1袋(10個)
6,898 税込7,588
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMC CADデータあり
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)


真空パッド ZP2-1 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)



直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212B SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

SY524 SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体水用
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)


SY514 SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)





VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232B) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

ショックアブソーバ RJ080 SMC CADデータあり
・高寿命・省工数でコストダウン 長寿命でメンテナンス工数1/3以下。 最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。 ランニングコストの軽減を実現。 ・ソフト停止 滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。 衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。 同時に様々なワークに対応可能。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUX~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)


ショックアブソーバ RJ141 SMC CADデータあり
・高寿命・省工数でコストダウン 長寿命でメンテナンス工数1/3以下。 最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。 ランニングコストの軽減を実現。 ・ソフト停止 滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。 衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。 同時に様々なワークに対応可能。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)