508件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V13) SMC CADデータあり
1袋(10個)
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



大型真空ユニット (ZR1-R~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
989 税込1,088
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



スイベルエルボ KFG2V SMC CADデータあり
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状スイベルエルボ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)



1袋(5個)ほか
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



・ノンビス一体構造。 アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PVDF
ボディクラス4
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20V SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)





ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ用集中給気ブロック SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)


CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN25SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(-) Rc
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN20SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5BN SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ用集中給気ブロック SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)


CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA50SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(-) Rc
1個
48,980 税込53,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L32V SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32V SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
18日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25V SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
18日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(-) Rc
1個
34,980 税込38,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード