カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(776)
  • BIGM(丸山製作所)(256)
  • 三木プーリ(172)
  • ODELIC(オーデリック)(91)
  • 新ダイワ(61)
  • ホンダ(49)
  • CKD(37)
  • DELTRON(32)
  • 三菱電機(27)
  • トヨタ(26)
  • XP POWER(26)
  • ParkerTAIYO(25)
  • RS PRO(25)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(25)
  • エスコ(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • 富士電機(19)
  • 住友重機械工業(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v34」の検索結果

関連キーワード
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SV3 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応] SMCSV3 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応]SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
KQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(シール剤) SMCKQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(シール剤)SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷
仕様ねじ部材質/表面処理:(A) 黄銅、おねじシール方式:(-) シール剤なし
IZTB40/42 - 個別手配用バー SMCIZTB40/42 - 個別手配用バーSMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMCCV3 - バルブ付エアシリンダ/複動SMC
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-534 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-534SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
型式3000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-434 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-434SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
型式3000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-344 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-344SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
仕様(X224) 高圧タイプ (SUP 1.2 Mpa OUT 1.0 MPa)接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10V表示単位(3) barモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-342 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-342SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10V表示単位(3) barモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-334 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-334SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
表示単位(3) bar
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-234 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-234SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5V表示単位(-) Mpaモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-134 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-134SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-034 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-034SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力ねじの種類(-) Rc接続口径(4) 1/2表示単位(2) kgf/cm2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V09 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V09SMC
7,198税込7,918
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V07 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V07SMC
6,598税込7,258
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V05 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V05SMC
6,598税込7,258
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/16ねじの種類NPT接続ねじ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V03 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V03SMC
6,298税込6,928
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V01SMC
6,298税込6,928
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2V09 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2V09SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2V05 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2V05SMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/16ねじの種類NPT接続ねじ1/8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2V03 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2V03SMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/32ねじの種類NPT接続ねじ1/8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2V01 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2V01SMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
9日以内出荷から16日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-30D SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-30DSMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-25D SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-25DSMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-20D SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-20DSMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-15D SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-15DSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-10D SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-10DSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK32 SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK32SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-70D SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-70DSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-60D SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-60DSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-50D SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-50DSMC
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-40D SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-40DSMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-30D SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-30DSMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら