カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- SMC
「vf3240」の検索結果

V Series(VF3240Y)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3240T
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート接続口径(03) 3/8
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3240KT)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3240KT
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3240T)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気