曜日別特売

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3240KT)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3240KT) - SMC
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用圧力(MPa)
(K)高圧タイプ(1)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
マニュアル
ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43436295VF3240KT-5MZD1-(M) M形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(-) サブプレートなし
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436304VF3240KT-5DZ1-(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436313VF3240KT-5MZD1-03(-) Rc(M) M形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)サブプレート:(03) 3/8
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436322VF3240KT-5DZ1-02N(N) NPT(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式サブプレート:(02) 1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする