30 Series(30-VF3240)

30 Series(30-VF3240) - SMC
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全11種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
管接続口径
11種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3197131830-VFR3240-3DZAC110~120(50/60Hz)-サブプレートなし
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197133630-VFR3240-5DZDC24-サブプレートなし
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197135430-VFR3240-1DZAC100(50/60Hz)-サブプレートなし
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197137230-VFR3240-5D-02DC24RcRc1/4
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197139730-VFR3240-1D-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197141530-VFR3240-5DZ-03FDC24GG3/8
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197143330-VFR3240-5DZ-03DC24RcRc3/8
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197145830-VFR3240-5DZ-02DC24RcRc1/4
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197147630-VFR3240-3DZ-03AC110~120(50/60Hz)RcRc3/8
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197149430-VFR3240-1DZ-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8
19,200
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197151230-VFR3240-3DZ-03NAC110~120(50/60Hz)NPTNPT3/8
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする