曜日別特売

V Series(VF3240Y)

V Series(VF3240Y) - SMCV Series(VF3240Y) - SMCV Series(VF3240Y) - SMCV Series(VF3240Y) - SMC
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43436408VF3240Y-1DZ1(1) AC100V--
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436417VF3240Y-5DZ1(5) DC24V--
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436426VF3240Y-1DZ1-03(1) AC100V(-) Rc(03) 3/8
18,370
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする