101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,798 税込4,178
10日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

クロス KQ2TW インチサイズ SMC CADデータあり
用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状クロス 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)



10 Series(10-KQ2T) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)














・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
879 税込967
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
999 税込1,099
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)




汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC CADデータあり
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)


1個
4,298 税込4,728
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (1814種類の商品があります)



1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)





CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-1) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)