カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(877)
- メカニカル部品(83)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(22)
- ホンダ(576)
- 大阪魂(417)
- 水本機械製作所(226)
- エスコ(190)
- 三菱電機(182)
- New-Era(ニューエラー)(149)
- BIGM(丸山製作所)(116)
- イスカル(115)
- 東海キャスター(107)
- TRUSCO(103)
- MAZDA(マツダ)(100)
- VISHAY(92)
- フジキン(91)
- YAMAHA(ヤマハ)(88)
- エレコム(86)
- NSK(日本精工)(82)
- TAKIGEN(タキゲン)(79)
- Panasonic(パナソニック)(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(114)
「w-16」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~16~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ個数2オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W16
SMC¥5,898税込¥6,4881袋(5個)9日以内出荷形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類R接続ねじ1/4
フリーマウントシリンダCUシリーズ W16
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個15日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッドポートねじの種類(-) M5×0.8
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥849~税込¥934~1個ほか当日出荷から9日以内出荷用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)
SMC(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から15日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
金属ワンタッチ管継手
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
ロングエルボユニオン KQG2W
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUW~)
SMC(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
エアスライドテーブル (MXW16-PS~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)3日以内出荷から11日以内出荷用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRc色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エアスライドテーブル (MXW16-75~)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。ストローク(mm)75作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2W1
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
エアスライドテーブル (MXW16-175~)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)175作動方式複動
エアスライドテーブル (MXW16-100~)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル (MXW16-200~)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動
エアスライドテーブル (MXW16-125~)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)125作動方式複動
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUW16-~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル (MXW16-150~)
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個3日以内出荷・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUKW1~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から18日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUW - フリーマウントシリンダ/複動:両ロッド(CDUW16)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CDUW16
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
...