290件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ストローク標準ストローク 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと) 給油無給油 ロッド先端ねじおねじ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

真空ユニット(ZX1-W~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUW~) SMC CADデータあり
1個
289 税込318
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

真空ユニット ZX1 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
129 税込142
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)


角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
仕様可変角度調整ユニット付 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.08MB) 軸形式両軸 オートスイッチ有無無し
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

V Series(VQ4100) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)



V Series(VQ4101) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMC CADデータあり
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


V Series(VQ4500) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

V Series(VQ4301) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

V Series(VQ4300) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)





S Series(SY5140) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

VQ Series(VQZ3121~) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)


V Series(VQ4601) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




V Series(VQ4600) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



SY754 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101 SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)






5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4200 SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)