カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(55)
- エスコ(272)
- MAZDA(マツダ)(270)
- Panasonic(パナソニック)(199)
- エレコム(173)
- オーム電機(148)
- サンワサプライ(135)
- TRUSCO(118)
- アイリスオーヤマ(113)
- 大阪魂(103)
- ストア・エキスプレス(88)
- ELPA(84)
- パール金属(84)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(76)
- TKG(75)
- アズワン(69)
- 三木プーリ(66)
- 三菱電機(65)
- 水本機械製作所(64)
- TAKIGEN(タキゲン)(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「w30」の検索結果

AW30(K)-D Series
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から4日以内出荷ボディサイズ30ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から10日以内出荷ボディサイズ30ねじRc管接続口径3/8表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa / ℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRBU2~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。 ・軽量12%削減。 ・6通りの直接取付が可能。 ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷ボディサイズ30ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2F
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
ロータリアクチュエータ (CRA1BW~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
水用デジタルフロースイッチ PF3W3
SMC¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から22日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW30
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB2BW30-~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2FW
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
汎用圧力スイッチ (ISG~)
SMC(9件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から15日以内出荷汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB40-30DZ-~)
SMC¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)30作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40
ブローガン
SMC¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から11日以内出荷供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030)
SMC¥669,800税込¥736,7801個翌々日出荷から7日以内出荷電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2600/3200