SMC
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WB180)
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
100
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36736823
CDS1WB180-100
CADデータダウンロード
¥
98,340
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36736832
CDS1WB180-100-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
114,510
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740