曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1WB~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1WB~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

取付支持形式
基本形
作動方式
複動両ロッド
取付金具
基本形
磁石内蔵有無
内容量
1個
188件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用流体
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20087208CG1WBN25-20Z2520空気50~10000.08~1.0
6,110
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
21633525CG1WBA20-752075空気50~10000.08~1.0
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
21633534CG1WBA25-10025100空気50~10000.08~1.0
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
21633726CG1WBA32-753275空気50~10000.08~1.0
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
21633744CG1WBA32-803280空気50~10000.08~1.0
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
21633613CG1WBA32-10032100空気50~10000.08~1.0
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
21633647CG1WBA32-20032200空気50~10000.08~1.0
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
21633665CG1WBA32-25032250空気50~10000.08~1.0
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
21633841CG1WBA40-704070空気50~10000.08~1.0
11,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
21633753CG1WBA40-10040100空気50~10000.08~1.0
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634033CG1WBA63-506350空気50~10000.08~1.0
18,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634042CG1WBA63-756375空気50~10000.08~1.0
19,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
21633954CG1WBA63-10063100空気50~10000.08~1.0
20,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634076CG1WBA80-12580125空気50~7000.08~1.0
23,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634085CG1WBA80-15080150空気50~7000.08~1.0
23,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634103CG1WBA80-30080300空気50~7000.08~1.0
28,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634313CG1WBN20-5205空気50~10000.08~1.0
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634234CG1WBN20-152015空気50~10000.08~1.0
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634304CG1WBN20-452045空気50~10000.08~1.0
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634216CG1WBN20-10020100空気50~10000.08~1.0
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634383CG1WBN25-152515空気50~10000.08~1.0
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634426CG1WBN25-202520空気50~10000.08~1.0
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634496CG1WBN25-402540空気50~10000.08~1.0
5,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634392CG1WBN25-15025150空気50~10000.08~1.0
7,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634401CG1WBN25-16025160空気50~10000.08~1.0
7,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634435CG1WBN25-20025200空気50~10000.08~1.0
7,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634706CG1WBN32-5325空気50~10000.08~1.0
5,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634611CG1WBN32-20032200空気50~10000.08~1.0
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634794CG1WBN40-154015空気50~10000.08~1.0
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634934CG1WBN40-654065空気50~10000.08~1.0
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634767CG1WBN40-12040120空気50~10000.08~1.0
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634785CG1WBN40-13540135空気50~10000.08~1.0
10,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634855CG1WBN40-25040250空気50~10000.08~1.0
12,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
21635074CG1WBN50-405040空気50~10000.08~1.0
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
21635117CG1WBN50-605060空気50~10000.08~1.0
14,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
21635214CG1WBN63-506350空気50~10000.08~1.0
16,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
21635232CG1WBN63-806380空気50~10000.08~1.0
18,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
21635196CG1WBN63-25063250空気50~10000.08~1.0
22,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
21635311CG1WBN80-758075空気50~7000.08~1.0
19,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
21635266CG1WBN80-15080150空気50~7000.08~1.0
21,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
21634207CG1WBN100-7510075空気50~7000.08~1.0
23,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
21633482CG1WBA20-252025空気50~10000.08~1.0
6,950
取扱い終了
返品不可
21633491CG1WBA20-302030空気50~10000.08~1.0
7,250
取扱い終了
返品不可
21633507CG1WBA20-502050空気50~10000.08~1.0
7,250
取扱い終了
返品不可
21633516CG1WBA20-552055空気50~10000.08~1.0
7,550
取扱い終了
返品不可
21633464CG1WBA20-10020100空気50~10000.08~1.0
7,850
取扱い終了
返品不可
21633473CG1WBA20-12520125空気50~10000.08~1.0
8,150
取扱い終了
返品不可
21633561CG1WBA25-252525空気50~10000.08~1.0
7,400
取扱い終了
返品不可
21633586CG1WBA25-302530空気50~10000.08~1.0
7,700
取扱い終了
返品不可
21633595CG1WBA25-502550空気50~10000.08~1.0
7,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21633525CG1WBA20-7549179278CG1WBA20-75ZCG1WBA20-75 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179278CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21633534CG1WBA25-10049179393CG1WBA25-100ZCG1WBA25-100 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179393CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21633726CG1WBA32-7549179436CG1WBA32-75ZCG1WBA32-75 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179436CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21633744CG1WBA32-8049179488CG1WBA32-80ZCG1WBA32-80 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179488CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21633613CG1WBA32-10049179472CG1WBA32-100ZCG1WBA32-100 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179472CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21633647CG1WBA32-20049179594CG1WBA32-200ZCG1WBA32-200 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179594CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21633665CG1WBA32-25049179637CG1WBA32-250ZCG1WBA32-250 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179637CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21633841CG1WBA40-7049179673CG1WBA40-70ZCG1WBA40-70 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179673CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21633753CG1WBA40-10049179725CG1WBA40-100ZCG1WBA40-100 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179725CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21634033CG1WBA63-5049179953CG1WBA63-50ZCG1WBA63-50 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179953CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21634042CG1WBA63-7549180014CG1WBA63-75ZCG1WBA63-75 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49180014CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21633954CG1WBA63-10049180057CG1WBA63-100ZCG1WBA63-100 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49180057CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21634076CG1WBA80-12549180197CG1WBA80-125ZCG1WBA80-125 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49180197CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21634085CG1WBA80-15049180215CG1WBA80-150ZCG1WBA80-150 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49180215CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21634103CG1WBA80-30049180303CG1WBA80-300ZCG1WBA80-300 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49180303CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21634313CG1WBN20-549178973CG1WBN20-5ZCG1WBN20-5 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49178973CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21634234CG1WBN20-1549178964CG1WBN20-15ZCG1WBN20-15 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49178964CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21634304CG1WBN20-4549178982CG1WBN20-45ZCG1WBN20-45 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49178982CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21634216CG1WBN20-10049179052CG1WBN20-100ZCG1WBN20-100 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179052CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21634383CG1WBN25-1549178998CG1WBN25-15ZCG1WBN25-15 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49178998CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21634426CG1WBN25-2020087208CG1WBN25-20ZCG1WBN25-20 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1WB~) SMC 20087208エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1WB~)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
21634496CG1WBN25-4049179016CG1WBN25-40ZCG1WBN25-40 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179016CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21634392CG1WBN25-15049179174CG1WBN25-150ZCG1WBN25-150 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179174CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21634401CG1WBN25-16049179287CG1WBN25-160ZCG1WBN25-160 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179287CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21634435CG1WBN25-20049179296CG1WBN25-200ZCG1WBN25-200 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179296CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21634706CG1WBN32-549179025CG1WBN32-5ZCG1WBN32-5 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179025CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21634611CG1WBN32-20049179366CG1WBN32-200ZCG1WBN32-200 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179366CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21634794CG1WBN40-1549179445CG1WBN40-15ZCG1WBN40-15 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179445CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21634934CG1WBN40-6549179567CG1WBN40-65ZCG1WBN40-65 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179567CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21634767CG1WBN40-12049179603CG1WBN40-120ZCG1WBN40-120 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179603CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21634785CG1WBN40-13549179628CG1WBN40-135ZCG1WBN40-135 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179628CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21634855CG1WBN40-25049179734CG1WBN40-250ZCG1WBN40-250 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179734CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21635074CG1WBN50-4049179813CG1WBN50-40ZCG1WBN50-40 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179813CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21635117CG1WBN50-6049179847CG1WBN50-60ZCG1WBN50-60 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179847CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21635214CG1WBN63-5049179908CG1WBN63-50ZCG1WBN63-50 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179908CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21635232CG1WBN63-8049179935CG1WBN63-80ZCG1WBN63-80 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179935CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21635196CG1WBN63-25049180172CG1WBN63-250ZCG1WBN63-250 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49180172CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21635311CG1WBN80-7549180023CG1WBN80-75ZCG1WBN80-75 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49180023CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21635266CG1WBN80-15049180154CG1WBN80-150ZCG1WBN80-150 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49180154CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21634207CG1WBN100-7549180206CG1WBN100-75ZCG1WBN100-75 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49180206CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする