カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(302)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ニッサン(224)
- MAZDA(マツダ)(38)
- CKD(15)
- ホンダ(15)
- イトーキ(12)
- タンガロイ(9)
- 中央精機(9)
- 潤工社(8)
- フジキン(8)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- オーエッチ工業(7)
- TRUSCO(7)
- オンダ製作所(7)
- ワルター(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- KTC(5)
- セキスイ(5)
- 三菱マテリアル(4)
- ブランドをもっと見る
「wl-10」の検索結果
特価

CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WL10)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WL10)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
スライドユニット (CXWL~)
SMC¥699~税込¥769~1個当日出荷から22日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
デュアルロッドシリンダ (CXSWL10-10~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)10作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSWL10-30~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)30作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)10
CXWL - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:ボールブッシュ(CDPXWL10)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)10
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQD32)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受(オートスイッチ付) CDPXWL
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)作動方式複動両ロッド
デュアルロッドシリンダ CXSWL
SMC¥939税込¥1,0331個9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-150Z)
SMC¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CJ2ZW-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・両ロッド(CJ2ZWL10)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形 CDA2FH
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG3
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-40DC
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2L50
SMC¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)50
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L63
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2L40-1
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ (CXSWL10-20~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)20作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSWL10-40~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)40作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSWL10-50~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)50作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2ZW-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・両ロッド(CDJ2ZWL10)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(A) レール取付
ファインロックシリンダ CDLA2WL100
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)ストローク(mm)75クッション(-) 両側クッション付作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~100~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WL100)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個13日以内出荷タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc