カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(746)
絞り込み
ブランド
- SMC
- SIEMENS(25)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- エバオン(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- エスコ(3)
- VISHAY(3)
- 石川金属(2)
- オルファ(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- KITACO(2)
- Anywire(エニイワイヤ)(2)
- ウイニングボアー(2)
- ニッサン(2)
- カネソウ(2)
- アズワン(1)
- 沖電線(1)
- カシオ計算機(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「xb-1-6」の検索結果
特価

低速シリンダs(CJ2X~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から11日以内出荷固着飛び出し低減 0.5mm/sでも滑らか作動を実現(16以下は1mm/s) 最低使用圧力 半減化(メーカー比) 機能向上(標準品と同等の新構造) 標準品と取付互換
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSX~)
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSXB1~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQSX/CDQSX - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDQSXB16)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CQSXB16
SMC¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷ストローク(mm)7ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSXB16
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXB
SMC¥5,598税込¥6,1581個15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1CH200
SMC¥149,800税込¥164,7801個14日以内出荷ストローク(mm)620作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...