薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXB

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXB - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXB - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXB - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXB - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXB - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXB - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXB - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXB - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
10種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53971985CQSXB12-30DCM12標準ストローク(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ30
8,800
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53971994CQSXB12-30DM12標準ストローク(M) ロッド先端おねじ30
7,920
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
53972003CQSXB16-1DC16-(C) ラバークッション付1
6,050
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
53972012CQSXB20-20DCM20-(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ20
8,860
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53972021CQSXB20-35DC20-(C) ラバークッション付35
9,790
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
53972037CQSXB20-50DCM20標準ストローク(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ50
11,170
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
53972046CQSXB25-30DM25-(M) ロッド先端おねじ30
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
53972055CQSXB25-40DC25-(C) ラバークッション付40
10,780
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53972064CQSXB25-50DC25標準ストローク(C) ラバークッション付50
11,830
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
53972073CQSXB25-5DM25-(M) ロッド先端おねじ5
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする