低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CJ2XB16

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CJ2XB16 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22190176CJ2XB16-35Z35(-) 軸に対し90°
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
22190185CJ2XB16-50RZ50(R) 軸方向
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする