カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(587)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- AirTAC(2)
- イマオコーポレーション(1)
- コガネイ(1)
- ニッサン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「y-032b smc」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2UZ25~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2
SMC(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から32日以内出荷コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~)
SMC¥179~税込¥197~1個当日出荷から9日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-880-Y59B~)
SMC¥85,980税込¥94,5781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)880作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-160L-Y59B~)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)160作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-940L-Y59B~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)940作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
幅広タイプエアチャック (MHL2-32D~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から3日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から4日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-32D~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から3日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
平行開閉形エアチャック (MHS4~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から11日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-400~)
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個当日出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
ハイストッパシリンダ (RSH32-20D~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から4日以内出荷・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ (MGQM32-2~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ (CXSM32-1~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ (MGQM32-1~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ (MGQL32-2~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT32)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKDB32-~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)チューブ内径(Φmm)32
180°開閉形エアチャック ギア式エアチャック MHW2
SMC¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷から20日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。作動方式複動形
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG3
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ (MGQM32-7~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG32-3~)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL32-200Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL32-150Z
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
...