標準形エアシリンダ(丸形)(CM2UZ25~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2UZ25~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2UZ25~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2UZ25~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2UZ25~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2UZ25~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2UZ25~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2UZ25~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2UZ25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ボスカットロッド側トラニオン形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
ボスカットロッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全146種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
146種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17055656CM2UZ25-320320複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,510
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
17055735CM2UZ25-400400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,330
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17055744CM2UZ25-400A400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,040
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056207CM2UZ25F-2525複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056216CM2UZ25F-25A25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,520
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056225CM2UZ25F-25AJ25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,310
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056234CM2UZ25F-25AK25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,600
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056243CM2UZ25F-25J25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056252CM2UZ25F-25K25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,900
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056383CM2UZ25F-5050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,090
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056392CM2UZ25F-50A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,790
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056401CM2UZ25F-50AJ50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056417CM2UZ25F-50AK50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056426CM2UZ25F-50J50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,160
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056435CM2UZ25F-50K50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056444CM2UZ25F-7575複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,360
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056453CM2UZ25F-75A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,070
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056462CM2UZ25F-75AJ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056471CM2UZ25F-75AK75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,880
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056487CM2UZ25F-75J75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056496CM2UZ25F-75K75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,170
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17055963CM2UZ25F-100100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,640
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17055972CM2UZ25F-100A100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,340
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
17055981CM2UZ25F-100AJ100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17055997CM2UZ25F-100AK100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,520
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056006CM2UZ25F-100J100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,260
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056015CM2UZ25F-100K100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,810
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056024CM2UZ25F-125125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056033CM2UZ25F-125A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,620
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056042CM2UZ25F-125AJ125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056051CM2UZ25F-125AK125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,150
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056067CM2UZ25F-125J125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056076CM2UZ25F-125K125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056085CM2UZ25F-150150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,190
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056094CM2UZ25F-150A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,890
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056103CM2UZ25F-150AJ150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056112CM2UZ25F-150AK150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,790
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056121CM2UZ25F-150J150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056137CM2UZ25F-150K150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,090
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056146CM2UZ25F-200200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056155CM2UZ25F-200A200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,440
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056164CM2UZ25F-200AJ200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056173CM2UZ25F-200AK200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,070
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056182CM2UZ25F-200J200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056191CM2UZ25F-200K200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,360
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056261CM2UZ25F-250250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,290
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056277CM2UZ25F-250A250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056286CM2UZ25F-250AJ250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056295CM2UZ25F-250AK250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,340
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
17056304CM2UZ25F-250J250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,560
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする