1,269件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






ロック付薄形シリンダ (Y~) SMC CADデータあり
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332Y) SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VK3140 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK3140Y) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






Y110-M5-A AC-A T - T形スペーサ(Y110) SMC CADデータあり
型式AC10-A用・AC10A-A用・AC10B-A用 管接続口径(M5) M5x0.8 ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
1個
629 税込692
9日以内出荷



・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
仕様グリースパックは付属しません
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YB32) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CDG1YG25) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YU20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YT40) SMC CADデータあり
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YD63) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VQ Series(VQ21A1-~) SMC CADデータあり
1個
特価
899 税込989
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CDG1YZ40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CDG1YZ25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VQ Series(VQ31~) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP344-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP342-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP342~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)


VQ Series(VQ21M1-~) SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC CADデータあり
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.9MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC CADデータあり
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.6MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)