「y管」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2Y08 SMC CADデータあり
1袋(2個)
2,498 税込2,748
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2Y12 SMC CADデータあり
1袋(2個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
保護構造防塵 シリーズSJ2000 使用圧力範囲-100kPa~0.7 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 コモン仕様プラスコモン 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


SJ236 SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SJ336 SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

SJ216 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1袋(5個)
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,198 税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y23 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1袋(10個)
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y05 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,398 税込4,838
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5個)
4,198 税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y03 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y01 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)



SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60T) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



SJ226 SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

SJ316 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

SJ3A6 SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

SJ2A6 SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 使用流体空気
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

真空ユニット(ZX1-W~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

関連キーワード