「y管 配管」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



















1袋(5個)
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,198 税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y23 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y05 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,398 税込4,838
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5個)
4,198 税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y03 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y01 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)6 シールなし 管接続口径R1/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種サービスチーズユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,498 税込2,748
8日以内出荷




1袋(5個)
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(10個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
5,398 税込5,938
9日以内出荷


金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)4 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種サービスチーズユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)8 シールなし 管接続口径R3/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種サービスチーズユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,798 税込3,078
8日以内出荷