1,409件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y600-A AC-B Y000 - スペーサ(Y600) SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC50-B・AC55-B・AC60-B 適合機種AC50-B・AC55-BAC60-B 型式Y600-A
1個
819 税込901
当日出荷



Y600T-A AC-B Y000T - ブラケット付スペーサ(Y600T) SMC CADデータあり
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷



デュアルロッドシリンダ (CXSM20-60~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)60
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM10-60~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)60
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSL15-60~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)60
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YB20) SMC CADデータあり
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)


AR Series(AR60) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

内径(Φmm)4 使用流体空気、水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 黄(不透明) 長さ(m)200 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

V Series(VQC4600Y) SMC CADデータあり
切換方式(6) 3位置パーフェクト シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YB20) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YB25) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YE25) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YL20) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YBZ20) SMC CADデータあり
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YF25) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

AR Series(AR60K) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

V Series(VQ4600Y) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
5,898 税込6,488
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
999 税込1,099
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)


・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YL32) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YB32) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


デュアルロッドシリンダ (CXSM15-60~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)60
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM25-60~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)60
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSL25-60~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)60
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSL20-60~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)60
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
819 税込901
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

内径(Φmm)4 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質ポリオレフィン系樹脂 外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード