カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(764)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(194)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- MAZDA(マツダ)(94)
- Nikon(ニコン)(49)
- KVK(37)
- UDトラックス(30)
- ニッサン(27)
- DAYTONA(デイトナ)(26)
- コガネイ(25)
- Igus(イグス)(25)
- TOSTEM(LIXIL)(24)
- EATON(イートン)(24)
- Qlight(24)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(23)
- コクヨ(22)
- トヨタ(22)
- omron(オムロン)(19)
- PMC(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(301)
「z-24」の検索結果

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24
SMC(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から11日以内出荷耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ねじの種類Rc口径1/2
差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04~)
SMC(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から9日以内出荷幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。 消費電力低減(DC仕様)。 耐食性向上、特殊磁性材採用。 難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。 保護等級IP65。 静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。 メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。保護構造耐塵、防噴流(IP65)材質(シール)NBR弁形式/ボディ形状N.C./単体オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)5.0材質(ボディ)C37、SUS許容電圧変動定格電圧の±10%雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートダイヤフラムタイプ
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から12日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から13日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。開閉ストローク(両側)(mm)30
VXZ_6 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXZ246)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数2ねじの種類Rc使用流体高温油用口径1/2
VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ243)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数2ねじの種類Rc使用流体油用口径1/2
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40S
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)30
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40S)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)30
5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35使用流体空気
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-4
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。シリンダ内径(Φmm)40開閉ストローク(両側)(mm)30
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D2
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40C
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)30
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D1
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D3
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40D1)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40D)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40D2)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40D3)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ245R
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷ポート数3管接続口径(-) サブプレートなし切換方式(4) N.O. 弾性体シールリード線取出方法(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(4) AC220/AC230(50/60 Hz)ファンクション(R) 外部パイロット仕様
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ245
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個9日以内出荷ポート数3切換方式(4) N.O. 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプCE-対応品(Q) CE対応品
VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ245BR)
SMC¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付切換方式(4) N.O. 弾性体シール規格(-) なしポート数3管接続口径(-) サブプレートなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40S1)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)30リード線(m)3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40C1
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)30
...