VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2450)

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2450) - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全13種類を絞り込む
コイル電圧(V)
切換方式
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43734565VQZ2450-5YO1-Q--(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734574VQZ2450-5M1-C--3位置エキゾーストセンタDC24
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734583VQZ2450-2M1--(4)3位置エキゾーストセンタ(2)AC200(50/60Hz)
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734592VQZ2450-5LO1-Q--(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734608VQZ2450-5L1-Q--(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734617VQZ2450-5G1-02-Q(-) Rc(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734626VQZ2450-5MOB1-Q--(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734635VQZ2450-5LO1-02T(T) NPTF(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734644VQZ2450-2M1-01(-) Rc(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ(2) AC200 (50/60Hz)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734653VQZ2450-5L1-02T(T) NPTF(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734662VQZ2450-2Y1-01(-) Rc(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ(2) AC200 (50/60Hz)
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734678VQZ2450-5Y1-01-Q(-) Rc(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734687VQZ2450-1YZ1-Q--(4)3位置エキゾーストセンタ(1)AC100(50/60Hz)
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする