SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ245
ポート数
3
切換方式
(4) N.O. 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20315427
VQZ245-5G1-01-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
(01) 1/8
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315436
VQZ245-5M1-Q
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください